※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受 200形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47979732 品番 NJ220
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)180 幅B(mm)34 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)183000 基本静定格荷重Cor(N)217000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする