仕様【光効果】点滅、【トーンの数】8、UL特許出願中です。.PfannenbergPYRA点滅サウンダ信号灯、PY-X-MA-05.PYRAPY-X-MA-05は、100dBの出力とキセノンの点滅ライト効果を備えた電子サウンダビーコンです。この製品は、8種類のアラームトーンと5Jフラッシュを搭載しており、4つの異なるフラッシュレートを備えています。PYX-MA-05は信号の伝達範囲が広く、安全かつ簡単な取り付けが可能です。.長方形PC/ABSブレンドハウジング(ピラミッド型PCレンズ付)安全-間違った方法での取り付けは実質的に不可能簡単-組み立てと取り付けにかかる時間を大幅に短縮経済的-効果的なキセノン技術により、広い信号伝達範囲を実現外部ラグや内部の穴による取り付けオプションDIPスイッチを介した4種類のフラッシュレートパネル取り付け用途に最適負荷の変動を防止する電子定電流レギュレーション@24Vac/dcデバイス内蔵型の突入電流制限及び低電圧の検出マルチ点滅照明システムでの完全同期を実現ライトとサウンダは個別に制御可能8種類のアラームトーン、100dB視覚的な伝達距離11mIK08耐衝撃性ハウジングEN60529に適合したIP66保護等級5Jフラッシュ10年保証タイプ【電流】AC、DC、【サウンダ】電子取付方式ベース取り付けシリーズPYX-MA-05レンズ色赤最高温度(℃)55電源電圧(V)AC/DC24RoHS指令(10物質対応)対応音量(前方1m)(dB以上)100バルブ種類キセノン灯ハウジング色赤