21555814000 Pfannenberg 表示灯 ブザー付 PFANNENBERG 47980215

Pfannenberg 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPYX-MA-10 最高温度(℃)55 電源電圧(V)AC/DC24 注文コード47980215 品番21555814000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・最高温度・電源電圧など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様【光効果】点滅、【トーンの数】8、UL特許出願中です。.PfannenbergPYRA点滅サウンダ信号灯、PY-X-MA-10.PYRAPY-X-MA-10は、100dBの出力とキセノンの点滅ライト効果を備えた電子サウンダビーコンです。この製品は、8種類のアラームトーンと10Jフラッシュを搭載しており、4種類のフラッシュレートを備えています。PYX-MA-10は信号の伝達範囲が広く、安全かつ簡単な取り付けが可能です。.ピラミッド型プラスチックハウジング安全-間違った方法での取り付けは実質的に不可能簡単-組み立てと取り付けにかかる時間を大幅に短縮経済的-効果的なキセノン技術により、広い信号伝達範囲を実現外部ラグや内部の穴による取り付けオプションDIPスイッチを介した4種類のフラッシュレートパネル取り付け用途に最適負荷の変動を防止する電子定電流レギュレーション@24Vac/dcデバイス内蔵型の突入電流制限及び低電圧の検出マルチ点滅照明システムでの完全同期を実現ライトとサウンダは個別に制御可能8種類のアラームトーン、100dB視覚的な伝達距離17mIK08耐衝撃性ハウジングEN60529に適合したIP66保護等級10Jフラッシュ10年保証 タイプ【電流】AC、DC、【サウンダ】電子 取付方式ベース取り付け シリーズPYX-MA-10 レンズ色アンバー 最高温度(℃)55 電源電圧(V)AC/DC24 音量(前方1m)(dB以上)100 バルブ種類キセノン灯 ハウジング色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする