Pfannenberg 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPAX1-05 最高温度(℃)55 電源電圧(V)DC24 注文コード47980364 品番23311804055
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はシリーズ・最高温度・電源電圧など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様【光効果】点滅、【トーンの数】80、UL、GL、VdS、EN54-23、EN54-3.PfannenbergPatrol点滅サウンダ信号灯、PA-X-1-05.PatrolPA-X-1-05は、100dBの出力とキセノンの点滅ライト効果を備えた電子サウンダビーコンです。80種類のアラームトーンと5Jフラッシュを備えています。PAX-1-05は信号の伝達範囲が広く、安全かつ簡単な取り付けが可能です。.長方形PC/ABSブレンドハウジング(PCレンズ付)安全-間違った方法での取り付けは実質的に不可能簡単-組み立てと取り付けにかかる時間を大幅に短縮経済的-効率が非常に高く、音響障害物を貫通するので、必要なサウンダの数を大幅に削減外部ラグや内部の穴による取り付けオプション配線済みのサウンダと信号光すべての音圧レベルに対応する光強度を用意80種類のアラームトーン、100dB視覚的な伝達距離18mIK08耐衝撃性ハウジングEN60529に適合したIP66保護等級5Jフラッシュ10年保証 タイプ【電流】DC、【サウンダ】電子 取付方式ベース取り付け シリーズPAX1-05 レンズ色アンバー 最高温度(℃)55 電源電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(前方1m)(dB以上)100 バルブ種類キセノン灯 ハウジング色グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする