23351804055 Pfannenberg 表示灯 ブザー付 PFANNENBERG 47980443

Pfannenberg 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シリーズPAX5-05最高温度(℃)55電源電圧(V)DC24注文コード47980443品番23351804055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様【光効果】点滅、【トーンの数】80、UL、GL.PfannenbergPatrol点滅サウンダ信号灯、PA-X-5-05.PatrolPA-X-5-05は、105dBの出力とキセノンの点滅ライト効果を備えた電子サウンダビーコンです。80種類のアラームトーンと5Jフラッシュを備えています。PAX-5-05は信号の伝達範囲が広く、安全かつ簡単な取り付けが可能です。.長方形PC/ABSブレンドハウジング(ピラミッド型PCレンズ付)安全-間違った方法での取り付けは実質的に不可能簡単-組み立てと取り付けにかかる時間を大幅に短縮経済的-効率が非常に高く、音響障害物を貫通するので、必要なサウンダの数を大幅に削減外部ラグや内部の穴による取り付けオプション配線済みのサウンダと信号光すべての音圧レベルに対応する光強度を用意80種類のアラームトーン、105dB視覚的な伝達距離32mIK08耐衝撃性ハウジングEN60529に適合したIP66保護等級5Jフラッシュ10年保証タイプ【電流】DC、【サウンダ】電子取付方式ベース取り付けシリーズPAX5-05レンズ色アンバー最高温度(℃)55電源電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応音量(前方1m)(dB以上)100バルブ種類キセノン灯ハウジング色グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする