仕様【光効果】点滅、【トーンの数】80、UL、GL.PfannenbergPatrol点滅サウンダ信号灯、PA-X-10-10.PatrolPA-X-10-10は、110dBの出力とキセノンの点滅ライト効果を備えた電子サウンダビーコンです。80種類のアラームトーンと10Jフラッシュを備えています。PAX-10-10は信号の伝達範囲が広く、安全かつ簡単な取り付けが可能です。.長方形PC/ABSブレンドハウジング(ピラミッド型PCレンズ付)安全-間違った方法での取り付けは実質的に不可能簡単-組み立てと取り付けにかかる時間を大幅に短縮経済的-効率が非常に高く、音響障害物を貫通するので、必要なサウンダの数を大幅に削減外部ラグや内部の穴による取り付けオプション配線済みのサウンダと信号光すべての音圧レベルに対応する光強度を用意80種類のアラームトーン、110dB視覚的な伝達距離56mIK08耐衝撃性ハウジングEN60529に適合したIP66保護等級10Jフラッシュ10年保証タイプ【電流】DC、【サウンダ】電子取付方式ベース取り付けシリーズPAX10-10レンズ色アンバー電源電圧(V)DC24材質(ハウジング)ポリカーボネート/ABSRoHS指令(10物質対応)対応音量(前方1m)(dB以上)100バルブ種類キセノン灯ハウジング色赤