仕様【光効果】点滅、【トーンの数】80、UL、GL.PfannenbergPatrol点滅サウンダ信号灯、PA-X-20-15.PatrolPA-X-20-15は、120dBの出力とキセノンの点滅ライト効果を備えた電子サウンダビーコンです。80種類のアラームトーンと15Jフラッシュを備えています。PAX-20-15は信号の伝達範囲が広く、安全かつ簡単な取り付けが可能です。.長方形PC/ABSブレンドハウジング(ピラミッド型PCレンズ付)安全-間違った方法での取り付けは実質的に不可能簡単-組み立てと取り付けにかかる時間を大幅に短縮経済的-効率が非常に高く、音響障害物を貫通するので、必要なサウンダの数を大幅に削減外部ラグや内部の穴による取り付けオプション配線済みのサウンダと信号光すべての音圧レベルに対応する光強度を用意80種類のアラームトーン、120dB視覚的な伝達距離178mIK08耐衝撃性ハウジングEN60529に適合したIP66保護等級15Jフラッシュ10年保証
タイプ【電流】DC、【サウンダ】電子
取付方式ベース取り付け
シリーズPAX20-15
レンズ色赤
電源電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(前方1m)(dB以上)100
バルブ種類キセノン灯
ハウジング色赤
最低温度(℃)-40