ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
PFC ON Semiconductor
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
47980775
品番
FPDB60PH60B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
44.2×27×5.7
高さ(mm)
5.7
ピン数(ピン)
27
動作温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SPMHC
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
180〜264
スイッチング周波数(kHz)
20
最大供給電流(mA)
26
最大シンク電流(mA)
5