OCF-G03-A60-X-50 フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越) 47980825

 

OCF-G03-A60-X-50 フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越) 47980825
OCF-G03-A60-X-50 フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越) 47980825
OCF-G03-A60-X-50 フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越) 47980825
OCF-G03-A60-X-50 フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越) 47980825

フローコントロールバルブ(メータイン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード47980825品番OCF-G03-A60-X-50
参考基準価格(税別)¥96,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8流量(L/min)60接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする