FGH40T120SMD ON Semiconductor Nチャンネル IGBT ON SEMICONDUCTOR 47980863

ON Semiconductor Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47980863 品番FGH40T120SMD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスクリートIGBT、1000V以上、FairchildSemiconductor 長さ(mm)15.87 幅(mm)4.82 寸法(mm)15.87×4.82×20.82 高さ(mm)20.82 ピン数(ピン)3 動作温度(℃)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-247 実装タイプスルーホール 最大連続コレクタ電流(A)80 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)1200 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±25 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)555 トランジスタ構成シングル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47980863 FGH40T120SMD 41978695 FGH40T120SMD FGH40T120SMD FAIRCHILD FGH40T120SMD FAIRCHILD 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする