NACHI(不二越)
フローコントロールバルブ(メータイン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47980877
品番
OCF-G03-B60-X-J50
参考基準価格(税別)
¥96,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
流量(L/min)
60
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁