曜日別特売
OCF-G03-W60-Y-50 フローコントロールバルブ(メータアウト) NACHI(不二越) 47980922

 

OCF-G03-W60-Y-50 フローコントロールバルブ(メータアウト) NACHI(不二越) 47980922
OCF-G03-W60-Y-50 フローコントロールバルブ(メータアウト) NACHI(不二越) 47980922
OCF-G03-W60-Y-50 フローコントロールバルブ(メータアウト) NACHI(不二越) 47980922
OCF-G03-W60-Y-50 フローコントロールバルブ(メータアウト) NACHI(不二越) 47980922

フローコントロールバルブ(メータアウト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)60注文コード47980922品番OCF-G03-W60-Y-50
参考基準価格(税別)¥129,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
最高使用圧力(MPa)25No.(デザインNo.)50管接続口径3/8流量(L/min)60クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御方式メータアウト接続方式ガスケット取付形制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする