ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
PFC ON Semiconductor
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47980949
品番
FPAB20BH60B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法(mm)
44.2×27×5.7
高さ(mm)
5.7
ピン数(ピン)
27
動作温度(℃)
-40〜150
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SPMIC
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
253
スイッチング周波数(kHz)
20
最大供給電流(mA)
26
最大シンク電流(mA)
5