画像準備中

PFC ON Semiconductor

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47981003 品番FPAM30LH60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)60.5×31.5×7.3 高さ(mm)7.3 ピン数(ピン)32 動作温度(℃)-40〜125 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージS32EA 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)253 スイッチング周波数(kHz)20 最大供給電流(mA)2.65 最大シンク電流(mA)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47981003 FPAM30LH60 41978774 FPAM30LH60 FPAM30LH60 FAIRCHILD FPAM30LH60 FAIRCHILD 1個 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする