曜日別特売
OC-G03-A2-J50 チェックバルブ NACHI(不二越) 47981096

 

OC-G03-A2-J50 チェックバルブ NACHI(不二越) 47981096
OC-G03-A2-J50 チェックバルブ NACHI(不二越) 47981096
OC-G03-A2-J50 チェックバルブ NACHI(不二越) 47981096
OC-G03-A2-J50 チェックバルブ NACHI(不二越) 47981096

チェックバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード47981096品番OC-G03-A2-J50
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8流量(L/min)100接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする