ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47981536
品番
ISL9V2040D3ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスクリートIGBT、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
6.73
幅(mm)
6.22
寸法(mm)
6.73×6.22×2.39
高さ(mm)
2.39
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DPAK(TO-252)
実装タイプ
表面実装
最大連続コレクタ電流(A)
10
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
450
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±14
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
130
トランジスタ構成
シングル