NACHI(不二越)
プレッシャコントロールバルブ(カウンターバランスバルブ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47981823
品番
OCQ-G03-A1A-50
参考基準価格(税別)
¥76,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
流量(L/min)
80
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
圧力制御弁