OCV-G01-W-20 バキュームチェックバルブ NACHI(不二越) 47982067

 

OCV-G01-W-20 バキュームチェックバルブ NACHI(不二越) 47982067
OCV-G01-W-20 バキュームチェックバルブ NACHI(不二越) 47982067
OCV-G01-W-20 バキュームチェックバルブ NACHI(不二越) 47982067
OCV-G01-W-20 バキュームチェックバルブ NACHI(不二越) 47982067

バキュームチェックバルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)50注文コード47982067品番OCV-G01-W-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/8流量(L/min)50接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする