ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル JFET
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47983469
品番
BSR58
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
実装タイプ・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NチャンネルJFET、FairchildSemiconductor
幅(mm)
1.3
寸法(mm)
2.9×1.3×0.97
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
0.4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-40
トランジスタ構成
シングル
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)
8〜80
最大ドレイン-ゲート間電圧(V)
40