曜日別特売
OK-G01-T-H-20 油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック NACHI(不二越) 47984054

OK-G01-T-H-20 油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック NACHI(不二越) 47984054
OK-G01-T-H-20 油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック NACHI(不二越) 47984054
OK-G01-T-H-20 油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック NACHI(不二越) 47984054

油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径1/8注文コード47984054品番OK-G01-T-H-20
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
最高使用圧力(MPa)25仕様ゲージ取付モジュラーブロック区分ブロック品名ゲージ付ブロック呼び径1/8最大流量(L/min)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする