NACHI(不二越)
油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
1/8
注文コード
47984063
品番
OK-G01-W-H-20
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
ゲージ取付モジュラーブロック
区分
ブロック
品名
ゲージ付ブロック
呼び径
1/8
最大流量(L/min)
50