NACHI(不二越)
油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
3/8
注文コード
47984072
品番
OK-G03-50
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
ゲージ取付モジュラーブロック
区分
ブロック
品名
ゲージ付ブロック
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
100