曜日別特売
OPH-G03-B1-D-10 高圧M35シリーズ モジュラーバルブ NACHI(不二越) 47984246

OPH-G03-B1-D-10 高圧M35シリーズ モジュラーバルブ NACHI(不二越) 47984246
OPH-G03-B1-D-10 高圧M35シリーズ モジュラーバルブ NACHI(不二越) 47984246
OPH-G03-B1-D-10 高圧M35シリーズ モジュラーバルブ NACHI(不二越) 47984246
OPH-G03-B1-D-10 高圧M35シリーズ モジュラーバルブ NACHI(不二越) 47984246
OPH-G03-B1-D-10 高圧M35シリーズ モジュラーバルブ NACHI(不二越) 47984246

高圧M35シリーズ モジュラーバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)100バルブ種類方向制御弁注文コード47984246品番OPH-G03-B1-D-10
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
最高使用圧力(MPa)35管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする