NACHI(不二越)
プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
80
注文コード
47984456
品番
OQ-G03-P2A-J50
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
80
バルブ種類
圧力制御弁