曜日別特売
OQ-G03-P2C-K-J50 プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ) NACHI(不二越) 47984517

 

OQ-G03-P2C-K-J50 プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ) NACHI(不二越) 47984517
OQ-G03-P2C-K-J50 プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ) NACHI(不二越) 47984517
OQ-G03-P2C-K-J50 プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ) NACHI(不二越) 47984517
OQ-G03-P2C-K-J50 プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ) NACHI(不二越) 47984517

プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)80注文コード47984517品番OQ-G03-P2C-K-J50
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする