STK5C4U332J-E ON Semiconductor モータドライバIC ON SEMICONDUCTOR 47985228

ON Semiconductor モータドライバIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(16個) 実装タイプスルーホール 注文コード47985228 品番STK5C4U332J-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は実装タイプ・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
モーター容量AC誘導 出力構成3相 最大IGBTコレクタ電流(A)3 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600 実装タイプスルーホール パッケージDIP ピン数(ピン)24 シリーズIntelligentPowerModule 仕様コンパクトなDIPパッケージに収納された、3相モータドライブ用のインテリジェントパワーモジュール(IPM).統合パワーモジュール(IPM)は、完全統合型の3相インバータ電力段です。永久磁石同期モータ(PMSM)、ブラシレスDC(BLDC)モータ、AC非同期モータの駆動に適しています。.3相IGBTモータ駆動モジュール、ドライバ内蔵3つの個別のエミッタ接続クロスコンダクション保護外付け抵抗器による電流検出外部シャットダウン用のイネーブルピン電圧低下ロックアウト保護調整可能な過電流保護レベル小型(29.6x18.2mm)デュアルインラインパッケージ 動作温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする