曜日別特売
ORO-G01-A1-20 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47985847

 

ORO-G01-A1-20 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47985847
ORO-G01-A1-20 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47985847
ORO-G01-A1-20 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47985847
ORO-G01-A1-20 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47985847

ブレーキバルブ(ダイレクト形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)20注文コード47985847品番ORO-G01-A1-20
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)20バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする