NACHI(不二越)
ブレーキバルブ(ダイレクト形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流量(L/min)
30
注文コード
47986066
品番
ORO-G03-B1-K-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
流量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
30
バルブ種類
圧力制御弁