曜日別特売
ORO-G03-W3-K-50 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47986181

 

ORO-G03-W3-K-50 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47986181
ORO-G03-W3-K-50 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47986181
ORO-G03-W3-K-50 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47986181
ORO-G03-W3-K-50 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47986181

ブレーキバルブ(ダイレクト形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)30注文コード47986181品番ORO-G03-W3-K-50
参考基準価格(税別)¥87,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする