NACHI(不二越)
ブレーキバルブ(ダイレクト形)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
流量(L/min)
30
注文コード
47986197
品番
ORO-G03-W3-K-J50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
この商品は
流量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
30
バルブ種類
圧力制御弁