仕様【改修能力】あり、RJ45曲げ保護スリーブ.PhoenixContactのRJコネクタストレインリリーフシリーズです。この曲げ保護スリーブは、ピンインサート用で、使用時にケーブルを支持できるようにコネクタの保護を強化する製品です。RJコネクタのストレインリリーフは、最大7mmのケーブルに対応し、さまざまな色のタイプが用意されています。標準的なピンインサートについては、品番:921-0164921-0164及び921-0111921-0111を確認してください。
長さ(mm)29.5
幅(mm)16.6
色緑
深さ(mm)13.4
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応