チャンネルタイプN
最大連続ドレイン電流(A)20
最大ドレイン-ソース間電圧(V)600
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)190
最小ゲートしきい値電圧(V)2.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)-30・30
パッケージTO-220
実装タイプスルーホール
ピン数(ピン)3
チャンネルモードエンハンスメント型
最大パワー消費(W)208
1チップ当たりのエレメント数1
仕様SuperFETR/SuperFETRIINチャンネルMOSFET、FairchildSemiconductor.Fairchildは、スーパージャンクション技術を採用したSuperFETRII高電圧パワーMOSFETファミリを追加しました。この製品は、高い電力密度、システム効率、信頼性を必要とするサーバー、通信、産業用電源、UPS/ESS、太陽光インバータ、照明用途などのAC-DCスイッチモード電源(SMPS)で使用されるクラス最高の堅牢なボディダイオードの性能を発揮します。高度な電荷量バランス技術を採用しているので、基板上で占有するスペースが小さく、信頼性が向上するため、より効率的で、コスト効果が高く、高性能なソリューションを達成できます。
RoHS指令(10物質対応)対応