Phoenix Contact 2段式端子台

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSTTB1.5-PE 注文コード47987678 品番3036013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CUL、CSA.STTBダブルデッカーケージクランプ.2段式の電位により、1段式クランプに比べてスペース要件が半分に低減 緑/黄 シリーズSTTB1.5-PE 端子種別スプリング RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)0.08〜1.5 レベル数ダブル ケーブルサイズ(AWG)28〜16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47987434
2023-06-07
用途:
制御盤配線工事
佐々木住設 様

MTTB を購入。PHOENIX CONTACT 2段端子 「Typ MTTB1,5」が5個入りで1袋です。納期は約1週間でした。日本国内では購入困難品と言われたので、モノタロウさんで取扱いがあって助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする