Phoenix Contact 2段式端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズUTTBClipline 注文コード47987854 品番3044636
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はシリーズ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様II2GDEXeII.KEMA04ATEX2048U.ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形.UT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。 グレー シリーズUTTBClipline 定格電圧(V)500 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)0.14〜4 レベル数ダブル ケーブルサイズ(AWG)26〜12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47987434
2023-06-07
用途:
制御盤配線工事
佐々木住設 様

MTTB を購入。PHOENIX CONTACT 2段端子 「Typ MTTB1,5」が5個入りで1袋です。納期は約1週間でした。日本国内では購入困難品と言われたので、モノタロウさんで取扱いがあって助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする