曜日別特売
3205132 Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクト 47988159

Phoenix Contact 2段式端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズQTTCB1.5-PE注文コード47988159品番3205132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様II2GDExeII.KEMA05ATEX2148U.QT製品.クイックコネクト、IDC接続フィードスルー端子台システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台複数接続列の仕上げ用エンドプレート光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ緑/黄シリーズQTTCB1.5-PE定格電圧(V)800端子種別クイックコネクト定格電流(A)27.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)0.25~1.5レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)24~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47987434
2023-06-07
用途: 制御盤配線工事
佐々木住設

MTTB を購入。PHOENIX CONTACT 2段端子 「Typ MTTB1,5」が5個入りで1袋です。納期は約1週間でした。日本国内では購入困難品と言われたので、モノタロウさんで取扱いがあって助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする