Phoenix Contact 2段式端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズPTTB2.5/2P 注文コード47988308 品番3210871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はシリーズ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュイン接続式プラグ対応フィードスルー端子台.PTプッシュイン技術を採用したプラグ対応モジュラ端子台です。制御キャビネット及び制御システムのモジュラセットアップを実現することができます。PITプッシュイン接続を採用したCOMBIプラグコネクタは、信号および電力配線に使用することができます。それぞれのアース端子台は、基本端子台と同じ形状になっています。.標準化されたCOMBIプラグインゾーンにより、あらゆる接続方式のCOMBIプラグコネクタを使用可能挿入力を50%抑えたプッシュイン技術により、0.34mm2以上を直接差し込み可能導体を切断したり0.14mm2以上の小断面を配線したりするための作動ボタン作動ボタンは任意のスクリュードライバで操作可能個別の配電及び電源用のダブルブリッジシャフト グレー シリーズPTTB2.5/2P 定格電圧(V)500 端子種別プラグイン 定格電流(A)22 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)0.14〜4 レベル数ダブル ケーブルサイズ(AWG)26〜12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47987434
2023-06-07
用途:
制御盤配線工事
佐々木住設 様

MTTB を購入。PHOENIX CONTACT 2段端子 「Typ MTTB1,5」が5個入りで1袋です。納期は約1週間でした。日本国内では購入困難品と言われたので、モノタロウさんで取扱いがあって助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする