仕様フィードスルー及びマルチ導体端子台.挿入力を50%削減0.34mm2から直接差し込み可能導体を切断したり0.14mm2以上の小断面を配線したりするための作動ボタン作動ボタンは任意のスクリュードライバで操作可能コンパクトなデザインと前面接続により、狭い場所での配線に対応個別の配電及び電源用のダブルブリッジシャフト標準アクセサリを網羅する均一なCLIPLINE色グレーシリーズPTTB2.5-L/N定格電圧(V)500端子種別プッシュイン定格電流(A)22RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)0.14~4レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)26~12