3211825 Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクト 47988423

Phoenix Contact 2段式端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズPTTB4-PV注文コード47988423品番3211825
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様PIT4フィードスルー及びマルチ導体端子台.挿入力を50%削減コンパクトなデザインと前面接続により、狭い場所での配線に対応フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を配線可能フェルール付きの単線導体はPIT2.5(0.34mm2以上)及びPIT4(0.5mm2以上)で直接挿入可能アクチュエーションレバーで端子ポイントを開くため、通電部品との直接接触なしダブルブリッジシャフトにより、個別に分配及び供給可能グレーシリーズPTTB4-PV定格電圧(V)500端子種別プッシュイン定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)0.2~6レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)24~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47987434
2023-06-07
用途: 制御盤配線工事
佐々木住設

MTTB を購入。PHOENIX CONTACT 2段端子 「Typ MTTB1,5」が5個入りで1袋です。納期は約1週間でした。日本国内では購入困難品と言われたので、モノタロウさんで取扱いがあって助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする