ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 動作温度(℃)-55 注文コード47988475 品番2N7002KW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は動作温度・内容量など251種類から選べます 他の種類を見る
チャンネルタイプN 最大ドレイン-ソース間電圧(V)60 最小ゲートしきい値電圧(V)1.1 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20・20 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ピン数(ピン)3 チャンネルモードエンハンスメント型 動作温度(℃)-55 仕様強化モードNチャンネルMOSFET、FairchildSemiconductor.強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)4.8 最大連続ドレイン電流(mA)300 最大パワー消費(mW)350 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする