ON Semiconductor 基準電圧IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード47989735 品番LM431SCCM32X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
公称電圧(V)2.5〜36 パッケージSOT-23 基準タイプ可変 立ち上がり精度(%)±0.5 実装タイプ表面実装 トポロジーシャント 出力電流(mA)100(Cathode) 出力電圧(V)2.5(カソード)〜36 ピン数(ピン)3 寸法(mm)2.92×1.3×0.93 仕様電圧リファレンス、調節可能、FairchildSemiconductor.このFairchildSemiconductorの低電力、低電流用途向けシャントレギュレータは、調整可能/プログラム可能な出力電圧と優れた熱安定性を特長としています。このシャントレギュレータは、低ダイナミック出力インピーダンスと高速ターンオン応答特性を備え、産業用使用温度範囲で動作します。 長さ(mm)2.92 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする