公称電圧(V)2.5〜36
パッケージTO-92
基準タイププログラマブル
立ち上がり精度(%)±0.5
実装タイプスルーホール
トポロジーシャント
出力電圧(V)36
ピン数(ピン)3
寸法(mm)5.2×4.19×5.33
仕様電圧リファレンス、調節可能、FairchildSemiconductor.このFairchildSemiconductorの低電力、低電流用途向けシャントレギュレータは、調整可能/プログラム可能な出力電圧と優れた熱安定性を特長としています。このシャントレギュレータは、低ダイナミック出力インピーダンスと高速ターンオン応答特性を備え、産業用使用温度範囲で動作します。
長さ(mm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応