Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様PTIOセンサ/アクチュエータ端子台.導体が3つで端子幅が3.5mmのイニシエータやアクチュエータの配線の省スペース化/時間短縮に対応します。幅は小さくても、プッシュイン接続、端子ポイントごとのテスト機能、及び大きいサイズの読みやすいラベルオプションのおかげで端子は使いやすくなっています。センサやアクチュエータの配線に合わせて、すべての端子台を同じ形状にし、相互に結合することができます。.最新の機械制御システムやプラント制御システムのセンサ/アクチュエータの配線用狭い端子幅3.5mmプッシュイン接続テスト機能容易にラベル付けが可能 注文コード47990146 品番3244575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はシリーズ・仕様・内容量など897種類から選べます 他の種類を見る
仕様PTIOセンサ/アクチュエータ端子台.導体が3つで端子幅が3.5mmのイニシエータやアクチュエータの配線の省スペース化/時間短縮に対応します。幅は小さくても、プッシュイン接続、端子ポイントごとのテスト機能、及び大きいサイズの読みやすいラベルオプションのおかげで端子は使いやすくなっています。センサやアクチュエータの配線に合わせて、すべての端子台を同じ形状にし、相互に結合することができます。.最新の機械制御システムやプラント制御システムのセンサ/アクチュエータの配線用狭い端子幅3.5mmプッシュイン接続テスト機能容易にラベル付けが可能 適合アクチュエータ端子台、センサ RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドプレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48007935
2024-03-23
用途:
レーベルプリンター (レーザー) 高価で持ってないので、コレ 買ってます。
教育・研究機関

マーカー用 の レーベル プリンター で、インクジェット式 は、確かに 安い けど、
レーザー、熱転写 の方が、明らかに 仕上がり が 綺麗 です。
だけど、高価 なので 私は 持ってません。
仕方が無いので、面倒 ですが 毎回 コレ 買ってます。

納期、5日 は、不便 だったけど、(不満)
翌々日 に 改善 された みたい ですね。(やや不満)
とても嬉しいです が、やはり、当日出荷 が 一番嬉しい です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする