ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 基準電圧IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47990593
品番
TL431BCDG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
公称電圧(V)
2.5〜36
パッケージ
SOIC
基準タイプ
固定
立ち上がり精度(%)
±0.4
実装タイプ
表面実装
トポロジー
シャント
出力電流(mA)
100
出力電圧(V)
36
ピン数(ピン)
8
寸法(mm)
5×4×1.5
仕様
シャントレギュレータ、ONSemiconductor
長さ(mm)
5
ラインレギュレーション
53mV
ロードレギュレーション
25mV
RoHS指令(10物質対応)
対応