チャンネルタイプN
最大ドレイン-ソース間電圧(V)20
最小ゲートしきい値電圧(V)0.6
最大ゲート-ソース間電圧(V)-12・12
パッケージSOT-523(SC-89)
実装タイプ表面実装
ピン数(ピン)3
チャンネルモードエンハンスメント型
仕様PowerTrenchRNチャンネルMOSFET、最大9.9A、FairchildSemiconductor
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)1.2
最大連続ドレイン電流(mA)600
最大パワー消費(mW)625
標準ゲートチャージ0.8nC@4.5V
RoHS指令(10物質対応)対応