ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 昇降圧 / 反転 コンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
47994224
品番
NCP3064BMNTXG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【スイッチングレギュレータ】あり、スイッチングレギュレータ、ステップアップ/ステップダウンDC-DCコンバータ、ONSemiconductor
寸法(mm)
4×4×0.95
高さ(mm)
0.95
出力電流(A)
1.5
出力方式
可変
出力点数
1
機能
【レギュレータ】ブースト/バックコントローラ、反転
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
0
パッケージ
DFN
実装タイプ
表面実装
スイッチング周波数(kHz)
150
ロードレギュレーション
5mV、10mV
ラインレギュレーション
3mV、8mV