ON SEMICONDUCTOR
整流用ブリッジダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(1500個)
動作温度(℃)
-55~150
注文コード
47994784
品番
DF01S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
動作温度・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ブリッジタイプ
単相
ピーク平均順方向電流(A)
1.5
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SDIP
ピン数(ピン)
4
ダイオード
シリコンジャンクション
構成
シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
50
動作温度(℃)
-55~150
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ピーク逆電流(μA)
5
長さ(mm)
8.51
仕様
ULファイルE111753及びE326243.基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、FairchildSemiconductor.ガラス不動態化チップジャンクション低DC逆電流
幅(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応