整流用ブリッジダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 動作温度(℃)-55〜150 注文コード47994809 品番DF01S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は動作温度・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
ブリッジタイプ単相 ピーク平均順方向電流(A)1.5 ピーク逆繰返し電圧(V)100 実装タイプ表面実装 パッケージSDIP ピン数(ピン)4 構成シングル ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50 動作温度(℃)-55〜150 ピーク順方向電圧(V)1.1 ピーク逆電流(μA)5 長さ(mm)8.51 仕様ULファイルE111753及びE326243.基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、FairchildSemiconductor.ガラス不動態化チップジャンクション低DC逆電流 幅(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする