曜日別特売
DF04S 整流用ブリッジダイオード ON SEMICONDUCTOR 47994827

整流用ブリッジダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1500個)動作温度(℃)-55~150注文コード47994827品番DF04S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ブリッジタイプ単相ピーク平均順方向電流(A)1.5ピーク逆繰返し電圧(V)400実装タイプ表面実装パッケージSDIPピン数(ピン)4ダイオードシリコンジャンクション構成シングルピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50動作温度(℃)-55~150ピーク順方向電圧(V)1.1ピーク逆電流(μA)500長さ(mm)8.51仕様ULファイルE111753及びE326243.基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、FairchildSemiconductor.ガラス不動態化チップジャンクション低DC逆電流幅(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする