ブリッジタイプ単相ピーク逆繰返し電圧(V)400実装タイプ表面実装パッケージSOICピン数(ピン)4ダイオードシリコンジャンクション構成シングルピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35動作温度(℃)-55~150ピーク順方向電圧(V)1ピーク逆電流(μA)500長さ(mm)4.95寸法(mm)4.95×4.2×2.7仕様UL、E258596.基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、FairchildSemiconductor.低い漏洩電流基板(PCB)リフローはんだ付けに最適ピーク平均順方向電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応