曜日別特売
GBU6M 整流用ブリッジダイオード ON SEMICONDUCTOR 47995834

整流用ブリッジダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(20個)動作温度(℃)-55~150注文コード47995834品番GBU6M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ブリッジタイプ単相ピーク平均順方向電流(A)6ピーク逆繰返し電圧(V)1000実装タイプスルーホールパッケージGBUピン数(ピン)4構成シングルピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175動作温度(℃)-55~150ピーク順方向電圧(V)1ピーク逆電流(μA)500長さ(mm)22.3寸法(mm)22.3×3.56×18.8仕様UL、E258596.ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ.GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、FairchildSemiconductor.ガラス不動態化単相ブリッジ整流器耐高サージ電流基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする